会議テーブル ロンナ ベース脚タイプ ミドルポジション(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:マホガニー、脚:ブラック 注文コード19377386 品番NN-0707BS LM/BK
参考基準価格(税別)¥111,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
ベース脚、ミドルポジションタイプ。
小型のベース脚テーブルで少人数の打ち合わせやちょっとしたスペースに便利です。
ミドルポジション仕様の高さは720mmとデスクや会議テーブルなどでよく設定される高さになっています。

質量(kg)26.5 材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、鋼板、樹脂焼付塗装 天板:マホガニー、脚:ブラック 外寸法・幅(mm)750 外寸法・高さ(mm)720 天板形状正方形 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・高さ(mm)695
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB) 取扱説明書:(1.35MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,030 / 税込 ¥5,533
北海道地方数量1につき ¥5,030 / 税込 ¥5,533
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする