フクビ化学
フクビ化学の ドライバー/ビット
フクビ化学の ドライバー
フクビ化学の グリップドライバー
CPドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19378153
品番
CPD2
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
副資超低床用・汎用支持脚に使用。手動で回転させてボルトの高さを調整します。
先端形状
四角
先端サイズ
12mm
先端刃幅(mm)
12
軸長(mm)
127
材質(グリップ)
鉄
用途
CP工法専用施工用工具
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
149
質量(g)
147.2
種類
T型ハンドルドライバー
グリップ径(Φmm)
6
材質(軸)
鉄
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません