フクビ化学
フクビ化学の ドライバー/ビット
フクビ化学の ドライバー
フクビ化学の ラチェットドライバー
ラッチェットドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19378162
品番
CPD1
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
副資超低床用・汎用支持脚に使用。ラチェットを装着した場合、一定方向の動作のみで高さの調整が可能です。
軸径(Φmm)
11.8
20
先端形状
四角
全長(mm)
163
軸長(mm)
141
グリップ径(Φmm)
6
材質(グリップ)
鉄
材質(軸)
鉄
質量(g)
191.3
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
CP工法専用施工用工具
種類
ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません