FABK50S アクリル気密防水テープ フクビ化学 19378485

アクリル気密防水テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(30個)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.16
内容量1箱(30個)注文コード19378485品番FABK50S
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。
使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。
透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。
離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。
透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。

用途
窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16特性気密防水タイプ片面適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※貼り付ける面の水・油・ゴミなどをよく拭き取り、十分乾燥させてから施工してください。
※屋内用の気密テープは気密防湿テープ「バリアテープR」をお使いください。
※直射日光・熱・湿気を避けて保存してください。高温にさらされると巻き出しにくくなります。
※保管後、6ヶ月以内にご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする