フクビ化学
フクビ化学の 両面テープ
フクビ化学の 両面テープ一般用途用
ハイブリッド防水テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
19378616
品番
FHB75W
参考基準価格(税別)
¥35,280
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ブチル系・アクリル系粘着テープの両特性をひとつに集約。
通気層工法を採用している、主に住宅の開口部廻り防水用の防水テープです。
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.4
特性
防水
タイプ
両面
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
大面材、パーツ
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません