木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
1,200×450の枠を作り ポリカ波板を取り付けた物で 2400×900×900のダストボックスの周りに取り付け カラスや猫の被害防止用として使用軽いことと 加工しやすいのがよかった使用目的が違うので 曲げ強度が若干弱かった