シングルステージ真空ポンプ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19379998 品番TVP-115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。
従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)
R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。

電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル 寸法(mm)240×93×200 接続口径1/4フレア 質量(kg)5.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター出力(W)180 到達真空度150ミクロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19379998
2021-09-08
用途:
カーエアコン真空引き

持ち運びしやすく、使いやすく10分ほどで真空引きができました。

1人が参考にしています
対象商品:
19379998
2019-06-08
用途:
エアコン取付工事
ゴトウデンキ 様

お値打ちな商品で、それなりに使えますが、どちらかというと、ワンランク上の逆止弁付きの物をお勧めします。
多少非力なので時間が待てない人もランク上の商品の方が良いかと思います。

6人が参考にしています
対象商品:
19379998
2019-04-15
用途:
ルームエアコン取付工事
大和電気工事 様

家庭用エアコン工事に使用してますが、問題なく使用でき満足してます。

3人が参考にしています
対象商品:
19379998
2017-07-28
用途:
歯科技工 真空吸引用
あさひ中央台歯科 様

10年以上前の機器が劣化したため、購入。
以前のものの1/10の価格ながら、性能は同等以上。
大満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
19379998
2017-05-20
用途:
エアコン修理作業時に
個人のお客様

以前使用していたものが調子が悪くなり探していました。安くコストが抑えられました。

2人が参考にしています
対象商品:
19379998
2017-07-05
用途:
カーエアコン修理
有限会社OSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

Sステージなのであまり期待はしないでの購入でしたが思ったより真空度等良くこの値段なら値段以上の仕事をしてくれます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする