曜日別特売
GRZst-110 ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール 19380192

※圏外表示

GRZst-110 ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール 19380192
GRZst-110 ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール 19380192
GRZst-110 ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール 19380192
GRZst-110 ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット マイコール 19380192

ゲストレシーバー ZERO 受信機複数台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット電源(送信機・充電器)100V DC5V 2Aアダプタ、(受信機)リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA注文コード19380192品番GRZst-110
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥207,900
販売価格(税別)
189,000

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。
お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。
騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!
一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。
送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!
特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。
抗菌樹脂採用の安心設計です。
銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。
デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。
圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。
業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!
充電時間は約5時間でフル充電可能!
受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。
ゲストレシーバーZERO 便利な使い方
【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。
【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。
【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。
【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
お得な受信機10台セット

用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質ポリカーボネート、ASB樹脂質量(g)送信機・充電器/約450(アダプタ含まず)、受信機/約55電源(送信機・充電器)100V DC5V 2Aアダプタ、(受信機)リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機・充電器/150×200×36(アンテナ含まず)、受信機/55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式到達距離(m)送信/約150(見通し)充電時間(時間)受信機/約5(最大10台)受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ(送信機・充電器)外部取付、(受信機)内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能 同一の番号を複数台に設定可能送信周波数(MHz)Fsk429帯 特定小電力待ち受け時間(時間)連続/約25時間(圏内時、フル充電時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする