M.A.FORD
超硬バー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
軸径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
2.4
刃長(mm)
11
注文コード
19380217
品番
A24-3
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
38
刃長(mm)
11
刃径(Φmm)
2.4
材質
超硬
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880