曜日別特売
BD24-3 超硬バー M.A.FORD 19380262

超硬バー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3刃径(Φmm)2.4刃長(mm)11注文コード19380262品番BD24-3
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
軸径(Φmm)3全長(mm)38刃長(mm)11刃径(Φmm)2.4材質超硬

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする