※使用例

熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19382685 品番401E-3-56-J+5816-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示
単機能化で高いコストパフォーマンスを実現
暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群
温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易
設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能
JIS規格 JIS Z 8504 準拠

仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度 質量(kg)約4(電源ケーブル含む) 取付ポール取付 測定範囲WBGT/0〜60℃、周囲温度/0〜60.0℃、相対温度/10〜90%RH、黒球温度/0〜80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出 電源AC100VorDC12V 精度±1.5℃(15〜40℃) 表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示) 測定精度WBGT/±1℃(10〜35℃)、周囲温度/±0.5℃(10〜35℃)、相対温度/±3%RH(20〜80%RH/25℃時) 温度測定範囲(℃)0〜60.0 電源コード(m)約4.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100 使用環境屋外/屋内 0〜50℃、10〜90%RH(結露なきこと) 設置方式スタンド式 湿度測定精度±3(30〜90%RH、25℃において) 温度表示方式デジタル 供給電源AC100V、DC12V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする