メガネ型ルーペ LEDライト付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19382798 品番HD-002
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。

倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm)約28×74 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)約230×145×55 本体質量(g)約 34 使用電池LR1130×3個 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19382798
2020-04-20
用途:
機械の組み立て

焦点が合いずらい。レンズの精度が低い。電池がすぐになくなる

3人が参考にしています
対象商品:
19382798
2019-01-22
用途:
製品目視検査
サニー電子株式会社 様

レンズが5枚付属していますが、差があまりわからないので、3枚で、その分価格が抑えられたほうがいいかもしれません。
フォーカス深度が浅いため、手でワークを持って調整出来る作業には向きますが、作業台の上にワークを置いて行う作業には工夫が必要だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19382798
2018-08-08
用途:
細かな銅線巻きつけ作業などに使用です

細かい作業をする際に何かないかと思い購入しました。以前も購入し好評だったので4個追加しました。よく見えて作業しやすいですし、高齢の作業者でも扱いやすく重宝しています。

対象商品:
19382798
2017-08-01
用途:
電子部品
運輸・通信業

両手が使えるので 凄くいい
ただ長く付けていると 鼻の辺りがいたくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする