ティ・エス・ケイ
ティ・エス・ケイの 光学測定器
ティ・エス・ケイの ルーペ/拡大鏡
ティ・エス・ケイの 手持ちルーペ
ダブルピント虫メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19383114
品番
RX-65W
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途によって倍率いろいろ。
倍率(倍)
約2.5/5倍
レンズ径(Φmm)
約65
種類
手持ち式
本体寸法(mm)
約65×150×12
本体質量(g)
約48
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応