TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の 手持ちルーペ
ダブルピント虫メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19383123
品番
RX-75W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途によって倍率いろいろ。
倍率(倍)
約2倍/4倍
レンズ径(Φmm)
約75
種類
手持ち式
本体寸法(mm)
約77×177×13
本体質量(g)
約68
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応