ティ・エス・ケイ
ティ・エス・ケイの 光学測定器
ティ・エス・ケイの ルーペ/拡大鏡
ティ・エス・ケイの 手持ちルーペ
大型ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383132
品番
RX-6000W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。
ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
倍率(倍)
約2
レンズ径(Φmm)
約150
種類
手持ち式
本体寸法(mm)
約180×180×398
本体質量(g)
約762
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応