ティ・エス・ケイ
ティ・エス・ケイの 光学測定器
ティ・エス・ケイの ルーペ/拡大鏡
ティ・エス・ケイの 手持ちルーペ
大型ルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383157
品番
L-130
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。
ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
倍率(倍)
約1.5・小玉4.0
レンズ径(Φmm)
約130
種類
手持ち式
本体寸法(mm)
約275×150×30
本体質量(g)
約215
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応