TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の ポケットルーペ
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19383263
品番
RX-20W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
携帯持ち運びに便利なケース一体型です。
バッグに入れても手軽に持ち運べます。
倍率(倍)
約3倍/5倍
レンズ径(Φmm)
約55×55
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
約55×55×18
本体質量(g)
約90
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応