ティ・エス・ケイ
ティ・エス・ケイの 光学測定器
ティ・エス・ケイの ルーペ/拡大鏡
ティ・エス・ケイの 卓上ルーペ
デスクルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383428
品番
RS-375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
倍率(倍)
約3
レンズ径(Φmm)
約70
種類
デスクルーペ
本体寸法(mm)
約92×92×50
本体質量(g)
約148
材質(レンズ)
ガラス