LEDライト付デスクルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19383455 品番DS-5
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。

倍率(倍)約5 レンズ径(Φmm)約65×35 種類デスクルーペ 本体寸法(mm)約52×77×40 本体質量(g)約50 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19383455
2023-10-14
用途:
高齢のため、小さな漢字が見えない為
有限会社ホーム・ステーション 様 (不動産業)

ボタン電池が、交換しにくい為、新規に購入いたしました。

対象商品:
19383455
2021-03-26
用途:
細かいパーツの確認、古銭の選別とか。
製造業

しっかり視認できます。お値段も安めで気軽に買える。
ただ、電池の交換にはコツがいる。 ライトのボタンをテープで仮止めしながらじゃないと、電池の交換はできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする