TSK(ティ・エス・ケイ)
TSK(ティ・エス・ケイ)の 光学測定器
TSK(ティ・エス・ケイ)の ルーペ/拡大鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)の スタンドルーペ/アームルーペ
ツールクリッパー(レンズ付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383586
品番
TX-305
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。
補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
倍率(倍)
約2
レンズ径(Φmm)
約60
本体寸法(mm)
約130×205
本体質量(g)
約495
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応