ティ・エス・ケイ
ティ・エス・ケイの 光学測定器
ティ・エス・ケイの ルーペ/拡大鏡
ティ・エス・ケイの 手持ちルーペ
レンズ付爪切り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383823
品番
ST-150
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
爪先を見やすく拡大します。
足の爪にも便利です。
倍率(倍)
約3.5
レンズ径(Φmm)
約27×34
本体寸法(mm)
約130×8
本体質量(g)
約86
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応