ティ・エス・ケイ
ティ・エス・ケイの 光学測定器
ティ・エス・ケイの ルーペ/拡大鏡
ティ・エス・ケイの 手持ちルーペ
ツールルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19383936
品番
TL-2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
指や道具に取り付けられたら・・・という発想で作ったレンズアイテムです。
倍率(倍)
約2
レンズ径(Φmm)
約36
本体寸法(mm)
約36×70×6
本体質量(g)
約18
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応