素材アクリルレンズ

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19384146 品番 TK-65P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。

倍率(倍)約2.5 レンズ径(Φmm)約65 本体寸法(mm)約65 本体質量(g)約20 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19384112
2023-11-21
用途:
電子工作用
サービス業

LEDの拡散する光を平行に出すために使用します。たぶんこれでうまくいくはず。

対象商品:
19384112
2022-11-02
用途:
センターポンチの精度向上

決めたところに正確にポンチするためにこのレンズを購入して拡大治具を作りました。うまく中心にポンチできなかったのですが、正確に行うことができました。

対象商品:
19384128
2021-02-12
用途:
普段使い
金融・保険業

拡大鏡を自作しようとして、頂きました。特に目立った歪みも曇りも有りませんでした。

対象商品:
19384128
2018-11-11
用途:
製品試作用
製造業

ガラス製以外のレンズを探していたので購入。アクリルだと穴あけも出来そうで良かったです。

対象商品:
19384137
2018-10-30
用途:
古典レンスの欠損部分に利用
教育・研究機関

径は良かったのですが、少し倍率が大きかったようで結像がやや難しいかたです。

対象商品:
19384112
2017-08-12
用途:
耳鼻科用の額帯電灯の集光用

LEDの前方3cm位にセットして、30cm先で3cm程度の集光円となる。アクリルにしては集光性も良く、くっきりとした輪郭を形成してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする