※ブロックは付いておりません

POPスタンドサイン

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 文字内容通学路 材質PP 仕様ブロックタイプ 注文コード19384697 品番PSS-12SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は文字内容・材質・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

取付が簡単にできる標識です。
可愛いイラストで注意を呼びかけます。

文字内容通学路 仕様ブロックタイプ 材質PP 寸法(mm)全高1400×幅440(イラスト部分:高さ575×幅440) 取付方式スタンド式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
小学校の通学路用
ひのもと看板 様

2基購入しました。
面板部の素材がPP板なのはわかっていましたが、ペラペラの1枚を折りたたんで両面テープで両面仕様にして使うという安っぽい作りのものでした。
面板部の印刷が擦過されて消えてる部分がちらほらあります。PP板の耐久性より印刷の耐久性がなさそうです。
角パイプの継ぎ手のクリアーのポリーカー(?)の金具ですが、木槌で叩き込みましたが1本は入りましたが、1本は隙間が3mm程残して入りませんでした。クリアー金具が少し白く濁りましたのでこれ以上叩くと割れると思われます。安く済む為この方式にしたのかもしれませんがボルト留めか何かにした方が良いのでは?と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする