板ラチェットレンチ 4サイズ

(122件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19384776 品番 MTHB4308
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4サイズのラチェットとして使用できます。

呼び寸法(mm)13×15、17×19 歯数20(13×15側)、 22(17×19側) 送り角度(°)18(13×15側)、16.36(17×19側) 寸法(mm)13×15、17×19 全長(mm)202.6 用途狭い場所でのねじ締め作業に
注意
※用途以外では使用しないでください。

狭い場所での締め作業に最適!
側面についたスイッチで正転と逆転の切り替えができます。 一目でわかるサイズ表記入り。

ソケットの横についたスイッチで、正転と逆転の切り替えができます。
またボルトやナットをはめるソケット部分とハンドル部分が一体化しているので、誤ってソケット部分を落とす心配がなく安心して作業できます。
持ち手部分にはサイズが一目でわかるようサイズ表記の刻印入り。
イメージ画像は、6×8mm、10×12mmタイプで、6mmの反対側が8mm、10mmの反対側が12mmなので、1本で4サイズが使えるので便利です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
ちょっとした分解作業に
建設業・工事業

持ち運ぶ工具を少なく軽くしたかったので、4サイズのナットに対応している板レンチを購入。しかし思いのほか大きく重かった。

対象商品:
08731816
2025-06-06
用途:
自動車整備
運輸・通信業

1本で4サイズ使えるのでコスパ良し、かと思いきやイマイチ。
10-12のヘッドが大きすぎる。
分厚いのもマイナス。緩んでギアが回らなくなった時に押さえて回しにくい。
一番良くないのはギア数が少ないことで、狭いスペースで振れない事が結構ありました。
結局フレックスタイプのラチェットメガネを各サイズ購入。
ラチェットメガネの便利さに気づけたのと安いのは良かったと思います。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に勤めさせていただきます。

対象商品:
19384767
2025-02-21
用途:
電動工具が入らない場所の作業で使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少しラッチが細かいと、狭いスペースで使いやすいと思いますが、コスパを考えたら満足してます。

対象商品:
19384767
2024-02-12
用途:
オートバイの軽整備

1本で4サイズ対応は便利だと思い、車載常備用工具として購入。
ラチェットギアは粗めですが、安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
19384767
2024-04-21
用途:
車のDIYに
サービス業

黒のDIYにとても便利で1本で4つのサイズ使えるので重宝してます。

対象商品:
19384758
2023-10-18
用途:
DIYバイクいじり

4サイズあるので一本あるだけで組み立て式の家具やママチャリなど日常的な事には非常に便利です
一方ヘッドが大きいので車バイクだと厳しい場面も多いです
6じゃなく13か14があれば完璧でしたが他のメーカーも同じ構成なのでこれが普通なのでしょう

一本持って行くだけで大抵対応できる上に嵩張らないので工具箱に入れておくだけで大活躍です

1人が参考にしています
対象商品:
08731816
2023-12-19
用途:
車メンテ時
サービス業

車メンテDIYに最適です。
1本で4種類のサイズなので、使用も収納も便利です。

対象商品:
19384758
2023-09-30
用途:
もう一回りシャープだとなお良かったです

6.8.10.12という丁度良い組み合わせ
バイクや車いじりでいえばもう一つ上の10.12.13.14の組み合わせの方が便利ですがこの辺は専用の工具を使うでしょう 逆に普段さわらないような家具やら玩具やらだと一本で完結する万能感が生きています
樹脂カバーでキズをつけづらくなっていますがあまり必要ないかな
それよりももう一回り小さく薄くシャープにしてくれたらカッコ良くて使い勝手も良かったです 元々そんなにトルクをかけるサイズでも工具でもありませんし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
穴が2つですが、なぜ4サイズ対応しているのでしょうか。
回答:
表面と裏面とで穴径が異なっておりますので、片側で2種類のサイズに利用できるようになっております。
2人が参考にしています
2024-08-23
質問:
本締めは可能ですか。
回答:
本締め用途にはご利用頂けません。
1人が参考にしています
2024-08-23

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする