トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 保冷剤・保冷袋
トルネの 保温・保冷バッグ
BONTE 保冷トートバッグ ビッグワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19384797
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
お買い物やレジャーに便利な保冷機能付きトートバッグ。レジカゴの底にフィットするサイズ感です。
用途
ショッピングバッグ エコバッグ 保冷バッグ お弁当入れ ランチバッグ アウトドア レジャー 行楽 ピクニック
材質
外側生地/ポリエステル、内側生地/EVA樹脂、中芯/発泡ポリエチレン、持ち手/ポリプロピレン
寸法(mm)
約290×560×220
質量(g)
約300
最大容量(L)
約19
注意
※洗濯不可。拭いてお手入れください。