折りたたみコンパクトテーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19384806 品番QT-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

どこでも使えるコンパクトテーブル。ベッドやソファの上でも使えて便利です。折りたたみできて収納しやすい。ドリンクとタブレットが置けるホルダー付き。キッズテーブルにも。

用途折りたたみ式 簡易 テーブル 材質【甲板の表面】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)脚、スチール、EVA 質量(kg)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】66.5×40×26.5【収納時】60×40×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)【テーブル面】60×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする