W-WGY もっと腰らくバスケット ワイド ヒマラヤ化学 19384849 W-WGY もっと腰らくバスケット ワイド ヒマラヤ化学 19384849 W-WGY もっと腰らくバスケット ワイド ヒマラヤ化学 19384849 W-WGY もっと腰らくバスケット ワイド ヒマラヤ化学 19384849 W-WGY もっと腰らくバスケット ワイド ヒマラヤ化学 19384849

もっと腰らくバスケット ワイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19384849 品番W-WGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

収納式スタンドで、高さがアップ!脚付き折りたたみランドリーバスケット。底部の収納式スタンドを引き出すだけの簡単組立て。高さがあると、かがまず作業ができるので物干し時の腰の負担を軽減します。持ち運びに便利なハンドル付き。洗濯カゴだけでなく、小物やおもちゃ入れ、掃除用品、洗車用品などの収納かごとしても活躍します。たっぷる入る大容量(約36L)ワイドサイズ。

用途洗濯 脱衣所 収納 カゴ バスケット 材質ポリプロピレン 質量(g)約1413 容量(L)約36 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約545×340×305(スタンドUP時/高さ約658)
注意
※スタンド開閉時は、指などを挟まないよう十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする