知育タイマー計ってよーめる

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19384858 品番TM-611 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

残り時間が分かりやすい!時間設定はつまみを回すだけで簡単。
小学校低学年のスマホ/ゲーム時間の管理に。
小学校入学前から使える!1目盛りごとに0〜59までの表記があるから、あと何分残っているかひと目でわかる。

材質プラスチック 質量(g)160 電源単3形マンガン乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×104×D68 機能アナログタイマー、カウントダウン、電子音アラーム、一時停止機能、消音機能(ライト点滅)、動作確認ランプ(赤/緑) 電池寿命約10ヵ月(単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にタイマーを60分、アラームを30秒使用した場合)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする