ソーラーパネル用押金具

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19384916 品番 HY-Z46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。

材質SUS304 質量(g)75 適合ボルト径M8 適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)46 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19384898
2023-12-17
用途:
DIYソーラーパネルの押さえ
医療・福祉・介護関連業

前回、使い良かったので、リピートしました。

が、同じ商品かと思って注文したソーラーパネルが、軽量化改良されて外枠の厚みが数ミリ薄くなっていたことに設置するまで気が付かず、急遽勤続板を切り出して当ててまにあわせました。

この商品自体は全く問題がなく、完全に当方のミスですが、同じ作業をする方の参考にしていただければと思いレビューしました。

1人が参考にしています
対象商品:
19384907
2019-06-06
用途:
40mm厚のソーラーパネル固定に使用
製造業

瓦棒葺きの屋根に、40mm厚のソーラーパネル固定するため、購入しました。
板厚があり、しっかり固定できます!

対象商品:
19384907
2018-08-29
用途:
ソーラーパネル固定

厚さ40mmのパネルにジャストフィットです。u形金具を骨金としボルトナットでパネルを固定u形金具の穴位置とパネルが合わない箇所にこの金具を使用。u形金具はタキゲン製の金具で単管パイプに固定。

1人が参考にしています
対象商品:
19384898
2017-01-25
用途:
ソーラーパネル設置

もう少し幅が長い方が中間にも使えて良いのではないでしょうか

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする