EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの 充電式マルチツール
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用洗浄ガンユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19384937
品番
SL-18MWM-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
6段階切り替え噴射
用途
水栓のない環境での洗浄に
ベランダや玄関周りの洗浄に
車やバイク等の洗浄に
付属品
本体×1、ノズル×1、洗剤用ノズル×1、給水ホース約5.0m×1
質量(kg)
約0.64 ※ノズル含む
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約400×60×83 ※ノズル含む
最大吐出圧力(MPa)
約2.8 ※吸い上げ高さ0m/噴射角度0°設定時
給水方式
自給
最大吸上げ高さ(m)
約3.0
使用水
上水道水
吐出水量
約3.3L/min(最大) ※噴射角度0°設定時
供給水温(℃)
2〜40