メイン画像

投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19385181 品番LED10B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,739
販売価格(税別)
12,490

明るさを3段階に切り替え出来ます。
バッテリーからUSB出力が可能です。
(バッテリー部に残量メーター付)
紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。
充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。

用途
建築現場や農作業に
展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に
付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ トラスコ品番631-9222 材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)245 奥行(mm)120 電源(V)リチウムイオンバッテリー 消費電力(W)10 全光束(Lm)1000 保護等級IP54 色温度(K)6500 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)4400 点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強) 明るさ(Lm)1000(強)
注意
※本製品は防雨型です。
※絶対に水中では使用しないで下さい。
※充電中は点灯しないで下さい。
※バッテリーは定期的に充電を行って下さい。
※濡れた手で触れないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする