INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19386194
品番
BF-M607N-GA
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
呼び径(mm)
13
取付穴
水栓/Φ25±2(2個)
機能
逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)
水栓:25±2(2個)
工法
乾式工法
吐水口長さ(mm)
300
湯水芯々(mm)
140
注意
※水を止めた後、シャワーヘッドから少しの間、水が流れる場合がありますが、残留水が排出されるためで故障ではありません。