曜日別特売
CF-AA22H/WA ワンタッチ式紙巻器 INAX(LIXIL) 19386298

※使用例

ワンタッチ式紙巻器

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19386298品番CF-AA22H/WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

片手で簡単にペーパーの交換ができます。

材質PP樹脂WA(ホワイト)仕様SIAA抗菌寸法(mm)160×109×74寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×109×74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03942706
2020-03-20
用途: トイレ用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターの安い物を買ったのですが、スプリング部分がプラスチックで使いづらいので買い直ししました、作りがちゃんとしているので数百円高いだけなので始めからこちらを買うべきでした。

対象商品 : 03942706
2019-11-12
用途: ペーパーホルダー交換

ワンタッチ式にしたくて購入しました。シンプルでよかったのですがちょっと華奢で、両側の板の根元がしっかりしていないというか、側板に対して裏板が薄いので、ペーパー補充時に側板が開き気味になり壊れそうで心配になる。側板と裏板の一体形成はできないのだろうか?蓋の端はギザギザではないが、薄いペーパーならステンレスの蓋より切れ味はよい感じ。なにより、ワンタッチ式は軸棒を通さなくて良いので簡単に入替できて便利。

対象商品 : 03942706
2019-03-13
用途: 賃貸物件の補修用
建設業・工事業

三点ユニットの補修で急遽必要になり購入
問題無く取付けられた。

対象商品 : 03942706
2015-06-04
用途: トイレに取れ付け
株式会社和光

写真・図面とも現物とまったく違う。
旧製品のものを載せています。サイズが違うため、ずれが発生困った。画面でなんども確認して買っているので、これぐらい直しましょう。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
図面につきましては最新のものに変更致しました。
画像につきましては現在変更中となります。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする