※色見本

CF-AA64KU/LL 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL) 19386334 CF-AA64KU/LL 棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL) 19386334

棚付2連紙巻器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19386334 品番 CF-AA64KU/LL
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。

材質
紙巻器本体/ABS樹脂
棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)
棚:LL(クリエラスク) / 紙巻器本体:WA(ホワイト) 仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応 寸法(mm)328×107×116 収納数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)328×116×107
注意
※5kg以上の物を置いたり、棚の上に乗ったり、ひじや手をつくなど体重をかけないでください。破損しケガをする恐れがあります。
※芯無ペーパーを使用する場合、別途2連用芯無しペーパー用芯棒(品番:A-8685/WA)が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19386325
2025-07-23
用途:
トイレ改修

上板の質感と色合いから高級感が感じられ、仕上がり具合で十分満足できました。

対象商品:
19386334
2019-02-07
用途:
リフォーム工事にて使用
サービス業

発送の対応も早く梱包もしっかりしており安心しました。
製品も説明書が付いておりしっかりした製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19386334
2019-04-04
用途:
トイレ用
製造業

二つトイレットペーパーがつくので便利です。
ただカッター部分がちょっときつくなって
柔らかい紙にはむかないかな?

2人が参考にしています
対象商品:
19386325
2018-05-21
用途:
トイレ

ちょっとした棚が付いているので雑貨なども置けます。
我が家では消臭剤を置いてます。
一つ残念なのは、ワンハンドカットです。
うちで使うダブルのペーパーだとワンハンドは無理でした。
結局空いてる別の手で抑えて切ってます。
かなり高級な柔らかいペーパーなら切れるのかな?
期待はずれでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする