※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ設備用品
棚付2連紙巻器(高耐荷重タイプ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19386377
品番
CF-AA64KUT/LD
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
材質
紙巻器本体/ABS樹脂
棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)
色
棚:LD(クリエダーク) / 紙巻器本体:WA(ホワイト)
仕様
ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
寸法(mm)
328×110×116
収納数
2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
328×110×116
注意
※最大耐荷重は、棚に対して垂直荷重590N(60kgf)(BL基準相当)です。それ以上の荷重を加えると、外れてケガをする恐れがあります。
※壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)は取付けが不安定になり、落下してケガをする恐れがありますので、取付強度を保つため厚み18mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。