KF-12S(AY) タオル掛(スタンダードシリーズ) INAX(LIXIL) 19386806

※使用例

タオル掛(スタンダードシリーズ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)623×65×52(Φ16) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)623×65×52 注文コード19386806 品番KF-12S(AY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)623×65×52(Φ16) 仕様AYボルト品 材質ブラケット部/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)、バー/ステンレス 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)623×65×52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38020866
2025-12-25
用途:
脱衣室内装

ホームセンターにある類似品より丈夫そうな造りです。将来壊れても、おそらく同じサイズの物がメーカーから提供されてそうなので顧客にもオススメし易いです。

対象商品:
38020866
2024-10-09
用途:
お風呂タオル掛け交換
建設業・工事業

既存にあわせて切らなくても長さが調整出来るのがあればさらに良いと思う

対象商品:
38020841
2021-02-09
用途:
洗面所に新設
不動産業

シンプル・イズ・ベストです。
ただただ使い勝手が良く、どのような空間にも合います。

1人が参考にしています
対象商品:
38020841
2017-05-01
用途:
スタンダードなタイプで使い勝手がいいです。
サービス業

幅が結構あるので、タオルを2枚かけることもでき、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする