曜日別特売
KF-3035A(AY) 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL) 19386833

化粧鏡(防錆)

(39件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)305×10×358(鏡305×5×356)
305×10×358(鏡305×5×356)
305×10×408(鏡305×5×406)
305×10×459(鏡305×5×457)
356×10×459(鏡356×5×457)
406×10×612(鏡406×5×610)
457×10×612(鏡457×5×610)
457×10×1002(鏡457×5×1000)
508×10×764(鏡508×5×762)
610×10×916(鏡610×5×914)
内容量1個注文コード19386833品番KF-3035A(AY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
寸法(mm)305×10×358(鏡305×5×356)材質(固定金具)ステンレス仕様AYボルト品形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)358×305×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38021681
2022-11-11
用途: 洗面化粧台のカガミとして使用。

造り付け洗面台への使用で、丁度良い大きさのものを探していました。重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38021663
2022-05-14
用途: 賃貸アパートに新設取り付け
建設業・工事業

この鏡だけ全部揃ってるので大満足
施工説明書も分かりやすいし
まだまだこれから沢山購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 38021672
2022-04-05
用途: 浴室鏡
サービス業

二度目の購入です。ホームセンターより安くて、梱包も丁寧で早い
おススメ商品です

1が参考にしています
対象商品 : 38021681
2021-03-07
用途: 姿見
サービス業

LIXILのとてもきれいな鏡が届きました。
金具も付属していました。
裏にはすでにスポンジマットが3つ貼り付けられていましたが知らずに別注してしまいました。

4が参考にしています
対象商品 : 38021681
2021-02-17
用途: 鏡の交換
東洋汽力建設業・工事業

防錆で固定金物もついていてこの値段はお買い得だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 38021654
2020-04-18
用途: 腐食した浴室鏡の取替
建設業・工事業

ちょうどいいサイズのメーカー品の鏡がすぐに見つかり助かりました。梱包から付属品まで問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 38021654
2020-07-05
用途: お店の洗面に取り付けます。
有限会社クレーン飲食業

安かったのにすごく良い商品でした。
素人が取り付けるので説明がいまいち難しくて、もっと簡単にわかりやすかったらよかったと思います。
不安ですが、何とか手探りで取り付けてみようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38021663
2020-07-01
用途: 浴室リフォーム

既成品と同じ物だったので簡単に取り付けできて助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする