曜日別特売
KF-3545E(AY) 化粧鏡 INAX(LIXIL) 19386885

化粧鏡

(10件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)361×11×459(鏡356×5×457)
500×10×650(鏡500×5×648)
650×10×650(鏡650×5×648)
750×10×650(鏡750×5×648)
305×10×358(鏡305×5×356)
305×10×408(鏡305×5×406)
305×10×459(鏡305×5×457)
356×10×459(鏡356×5×457)
406×10×612(鏡406×5×610)
457×10×612(鏡457×5×610)
508×10×764(鏡508×5×762)
610×10×916(鏡610×5×914)
610×10×764(鏡610×5×762)
内容量1個注文コード19386885品番KF-3545E(AY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
寸法(mm)361×11×459(鏡356×5×457)仕様AYボルト品材質固定金具/ステンレス形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)459×361×11
注意
※浴室など水がかかる場所および湿気の多い場所へは取り付けないでください。鏡自体が腐食し外観品位を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38021742
2023-12-21
用途: 風呂鏡交換用
不動産業

しっかりしていて、綺麗です。
留め具は要らないので、その分お安くしてほしいです。

対象商品 : 38021742
2021-08-23
用途: とある所の鏡として利用
不動産業

一流メーカ-の鏡ですから、見た目も綺麗で、何も言う事はない。

対象商品 : 38021776
2020-05-06
用途: 賃貸マンション用に
建設業・工事業

浴室リフォームで古い鏡を今回交換しました。新品はいいですね!

対象商品 : 38021776
2019-05-03
用途: トイレにお客様の姿見ように設置
農・林・水産業

大きさが洗面台の幅にピッタリで高さも壁の高さにうまくはまり業者に設置してもらった様に取付ける事ができ大満足です。

対象商品 : 38021742
2018-12-20
用途: 風呂用
不動産業

風呂用ではないが、何ら支障ない。
安価でも良い製品。

対象商品 : 38021742
2018-12-13
用途: 風呂場の鏡
不動産業

安価でも製品は最高級品。
原則風呂場では使えないが、短期付け替え用として最適。

対象商品 : 38021733
2017-03-17
用途: 洗面台小物入れ自作
宮内建材

縁も面取りしてあり、扱いやすくまったく問題ありません。欲を言えば隅にさりげなく「LIXIL」のロゴがあれば高級感倍増です!

対象商品 : 38021776
2017-02-15
用途: 手洗い場設置
製造業

重量は普通の鏡と変わらず。樹脂製だと耐久性が心配なので安定のガラス製にしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする