KF-6090A(AY) 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL) 19387016

化粧鏡(防錆)

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)610×10×916(鏡610×5×914) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)916×610×10 注文コード19387016 品番KF-6090A(AY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は寸法など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)610×10×916(鏡610×5×914) 材質(固定金具)ステンレス 仕様AYボルト品 材質固定金具/ステンレス 形状長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)916×610×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38021681
2022-11-11
用途:
洗面化粧台のカガミとして使用。

造り付け洗面台への使用で、丁度良い大きさのものを探していました。重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38021663
2022-05-14
用途:
賃貸アパートに新設取り付け
建設業・工事業

この鏡だけ全部揃ってるので大満足
施工説明書も分かりやすいし
まだまだこれから沢山購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
38021672
2022-04-05
用途:
浴室鏡
サービス業

二度目の購入です。ホームセンターより安くて、梱包も丁寧で早い
おススメ商品です

1人が参考にしています
対象商品:
38021681
2021-03-07
用途:
姿見
サービス業

LIXILのとてもきれいな鏡が届きました。
金具も付属していました。
裏にはすでにスポンジマットが3つ貼り付けられていましたが知らずに別注してしまいました。

4人が参考にしています
対象商品:
38021681
2021-02-17
用途:
鏡の交換
東洋汽力 様 (建設業・工事業)

防錆で固定金物もついていてこの値段はお買い得だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
38021654
2020-04-18
用途:
腐食した浴室鏡の取替
建設業・工事業

ちょうどいいサイズのメーカー品の鏡がすぐに見つかり助かりました。梱包から付属品まで問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
38021654
2020-07-05
用途:
お店の洗面に取り付けます。
有限会社クレーン 様 (飲食業)

安かったのにすごく良い商品でした。
素人が取り付けるので説明がいまいち難しくて、もっと簡単にわかりやすかったらよかったと思います。
不安ですが、何とか手探りで取り付けてみようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38021663
2020-07-01
用途:
浴室リフォーム

既成品と同じ物だったので簡単に取り付けできて助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする