※使用例

タオルリング(樹脂アクセサリー)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 材質ブラケットカバー:ABS樹脂 材質(リング)アルミ 材質(バー)アルミ 注文コード19387025 品番KF-AA70D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ。

材質ブラケットカバー:ABS樹脂 材質(リング)アルミ 寸法(mm)210×58×96 ホワイト 棒径(Φmm)8 材質(バー)アルミ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×58×96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04991412
2020-03-04
用途:
トイレのリフォーム
教育・研究機関

コンパクトで、見た目も高級感があり取り付けも簡単で満足している。

対象商品:
00763026
2018-03-04
用途:
リフォーム物件に使用
長島設備 様

LIXIL製ですので問題無し。安心して購入できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする