※使用例

タオル掛

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)676×56×25 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)676×56×25 材質ブラケットカバー:ABS樹脂 材質(バー)アルミ 注文コード19387052 品番KF-AA72D
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ

材質ブラケットカバー:ABS樹脂 寸法(mm)676×56×25 材質(バー)アルミ ホワイト 棒径(Φmm)10 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)676×56×25
注意
※汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない場合は水拭きしてください。
※表面をキズつける恐れのある以下のものは使用しないでください。
クレンザー、みがき粉等の粒子の粗い洗剤シンナー、ベンジン等の溶剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、ナイロンたわし、ブラシ等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19387147
2022-11-28
用途:
洗面所のタオル掛け
卸売・小売業

フェイスタオル、バスタオルを掛けるには細く頼りなかったので、手摺並のものを別途求めて代替しました

対象商品:
19387147
2022-06-01
用途:
浴室タオル掛け
株式会社イーリンクス 様

思いにかなう寸法の商品で、取り付けやすくとても良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
19387034
2021-12-17
用途:
洗面所でのタオル掛けとして使用
教育・研究機関

左右の高さは注意を払ったが、バーを触るとややガタツキがあるのは土台の取り付け方のためか。
品物はクォリティと見た目的に問題無し。
ただ、本当はもう少し長い物が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする