KF-AA71WD 2段式タオル掛 INAX(LIXIL) 19387104

※使用例

2段式タオル掛

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)476×102×25(Φ10)材質ブラケットカバー/ABS樹脂、バー/アルミホワイト注文コード19387104品番KF-AA71WD
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ

材質ブラケットカバー/ABS樹脂、バー/アルミ寸法(mm)476×102×25(Φ10)ホワイト
注意
※汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない場合は水拭きしてください。
※表面をキズつける恐れのある以下のものは使用しないでください。
クレンザー、みがき粉等の粒子の粗い洗剤シンナー、ベンジン等の溶剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、ナイロンたわし、ブラシ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19387086
2017-01-14
用途: リホームによる新旧取り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

以前取り付けていた 60cm 巾に対して 40cmと短く バスタオル タオル2本掛けのとき しわが出来るが デザインと機能性に 大きな問題無く 満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする