※使用例

2段式タオル掛

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)476×102×25(Φ10) 材質ブラケットカバー/ABS樹脂(塗装)、バー/アルミ パールシルバー 注文コード19387122 品番KF-AA71WP
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法・材質・色6種類から選べます 他の種類を見る

どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ

材質ブラケットカバー/ABS樹脂(塗装)、バー/アルミ 寸法(mm)476×102×25(Φ10) パールシルバー
注意
※汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない場合は水拭きしてください。
※表面をキズつける恐れのある以下のものは使用しないでください。
クレンザー、みがき粉等の粒子の粗い洗剤シンナー、ベンジン等の溶剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、ナイロンたわし、ブラシ等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19387086
2017-01-14
用途:
リホームによる新旧取り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

以前取り付けていた 60cm 巾に対して 40cmと短く バスタオル タオル2本掛けのとき しわが出来るが デザインと機能性に 大きな問題無く 満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする