INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の トイレ設備用品
手すりKMタイプ(L型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリエダーク
仕様
左仕様
注文コード
19387278
品番
KF-M20L/LD
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左仕様
材質
ステンレス(表面:ヘアライン)、木質材料(表面:塗装)
寸法(mm)
655×81×640
色
クリエダーク
棒径(Φmm)
縦29、横27