LF-1 金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL) 19387357

金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様固定コマ注文コード19387357品番LF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
呼び径(mm)13使用地区一般仕様固定コマ取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 立水栓交換
プログテック.ORG

全く問題なく取り換え交換ができました。
取り付けには専用工具が無いと厳しいですw

対象商品 : 19387357
2023-05-16
用途: 手洗器水栓交換
サービス業

他メーカーのものよりも安いですが、上下パッキンも付いており特に問題はありません。ハンドルを止めるカラービスのピッチが他メーカーのものと違うようです。

対象商品 : 19387743
2021-04-11
用途: トイレ手洗い用
サービス業

たいへん良いです。シンプルイズベストですね。
今後も これを活用させていただきます。

対象商品 : 19387743
2020-07-21
用途: 手洗器の蛇口
その他業種

浅いタイプのちいさな手洗い器に付けたのですが、蛇口の先端と手洗い器の底のクリアランスが少なくて、手が洗いずらいです。
底の深いタイプの手洗い器で使用するのが良いと思います。

対象商品 : 19387743
2020-01-27
用途: 更新用
電気・ガス・熱供給・水道業

デザイン、機能、堅牢性など、満足できました。洗面台取り付けねじの外径が、細いので陶器の大きい穴に、合わせれるように、ワッシャを2枚付属させて貰うと、汎用性が出て良いと思います。ワッシャの入手が難かしいし、手作りすると、時間がかかります。

2が参考にしています
対象商品 : 19387743
2016-11-15
用途: 水栓交換
有限会社宮本電気

古い水栓との交換です。なんの問題もなく取り付けました。

対象商品 : 19387743
2016-05-03
用途: 家庭用
建設業・工事業

安定商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする