台付自在水栓

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様固定コマ 注文コード19387576 品番LF-14-13-U
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)190 仕様固定コマ 取付穴径(Φmm)24±2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用 パイプ長(mm)190 グリーン購入法適合 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
注意
※全自動洗濯機に使用しないでください。漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※逆止弁がない水栓はホースを接続しないでください。ホースを接続すると逆流する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19388888
2022-08-02
用途:
洗面台の付け替え
卸売・小売業

よく読むと「湯用」と書いてある。でもわかりにくい。せめて「湯用」を赤字にして注意喚起してほしい。三角ハンドルの写真も青だけど赤にしてほしい。
着いた品物は三角ハンドルが「赤」で見るからに湯用。しかも逆ひねりで、右に回して開、左に回して閉。自分の間違いだけど大変残念でした。

対象商品:
38023833
2020-09-26
用途:
洗濯場のシンクに使用
Moritronix 様 (建設業・工事業)

吐き出しノズルがスムースに動きます。
メッキの質感も良い。
開閉時の感覚がグッドです。

対象商品:
38023833
2018-08-28
用途:
風呂場の手洗い
片岡林業所 様

水量ひねりが 若干斜めに付いていて水を閉める土岐とても使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
38023711
2016-05-25
用途:
庭に簡易流し台の設置時
農・林・水産業

庭で燻製作り等の調理作業用にステンレス簡易流し台を購入したので、それに設置する水栓を検索していたところ、この商品が合うかな(?)と注文しました。ステンレス簡易流し台の穴にピッタリ取り付けでき、簡易水栓より高級感があり、トータルなバランスを満足しています。

対象商品:
38023754
2015-08-05
用途:
配管
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ的には丁度よく満足です。

対象商品:
38023711
2015-07-22
用途:
蛇口

問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする