横ハンドル自在水栓

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様節水・固定コマ 注文コード19387637 品番LF-16-13-U
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)170 仕様節水・固定コマ ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
注意
商品画像は水用の右ハンドルの画像になります。実際の商品と仕様が異なる場合ありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19388906
2023-09-08
用途:
洗い物

写真は完全に右ハンドルなのに来たら左ハンドルでびっくり。
写真とは違う旨をしっかり表示して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
19388906
2023-02-15
用途:
機械洗浄等
製造業

商品説明には左ハンドル記載ありますが商品写真では右ハンドル品且つ水用の青色でこちらの早とちりもあり希望した商品と違うものが届きました。しっかり確認しなかったのが悪いですが返品不可商品であれば商品写真などの誤記載は無くして頂きたい。商品の品質に不満はありません。販売方法への不満として☆2とさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
38023596
2020-10-04
用途:
工房での水洗い作業
染匠イトウ工房 様

右手での操作を強いられますので、左手での作業は不向きです。
濡れた手で真上から捻る作業は水量の調節などには不便で不衛生ですが、サイドにある仕様では微妙な水量調節や蛇口への汚れの付着も抑えられて便利に感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
38023632
2019-09-28
用途:
家庭用での経年劣化による交換
サービス業

汎用品につき品質、性能、使い勝手も良くとても安心感があります。

対象商品:
38023596
2018-04-17
用途:
この質問おかしいです
トラスティー 様 (建設業・工事業)

ふつうにつかえました、かくやすですのでまたこうにゅうします

1人が参考にしています
対象商品:
38023596
2017-09-12
用途:
厨房での皿洗い等
ログペンション シャンブル 様

水(お湯)の蛇口のパッキンを取り換えても水(お湯)がポタポタ止まらないため取り換えてみました。モノタロウさんでお手ごろの水栓があり価格も安く気持ちよく使用しております

対象商品:
38023614
2016-02-15
用途:
台所取り換え

説明文の分かりずらさから逆が届き、返品不可商品から使えず捨てます。

MonotaROからの回答

御意見ありがとうございます。お届の商品でお気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡下さいます様お願い致します。
(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

対象商品:
38023596
2016-04-08
用途:
蛇口の取り換え

商品がすぐ入り取り換えがすぐに出来る

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする