吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19387716 品番LF-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 使用地区一般 取付穴径(Φmm)27±2 ハンドル形状三角ハンドル 吐水口長さ(mm)75 グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19387716 LF-1R 19387734 LF-1R-U 吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL) 吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL) 1個 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
外の水道ホースの取り付け作業
美術骨董 いにしえ 様 (サービス業)

外の洗面台に立てカラン締めで楽に取り付けられこの水栓にホース取り付け器具がひじょうにピッタリ付き水漏れもなく快適に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする