※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
湯用
注文コード
19387725
品番
LF-1R(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
使用地区
一般
仕様
湯用
取付穴径(Φmm)
27±2
ハンドル形状
三角ハンドル
吐水口長さ(mm)
75
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19387725
LF-1R(H)
68516107
LF-1R-U(H)
吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)
INAX(LIXIL)
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)